WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube
WÜPOFAST Stahl verzinkt Teilgewinde Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-Z2-(A2K)-4X30/18
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoffgleitbeschichtung
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.
Biegewinkel
Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.
Bruchdrehmoment
Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.
Einschraubdrehmoment
Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.
25° Spitze
Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichteten und wasserfesten Spanplatten, sowie sämtlichen Holzarten, Holzwerkstoffen und MDF
Im Außenbereich nicht einsetzbar
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (lg) | 18 mm |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1,686 g |
RoHS-konform | Ja |