WÜPOFAST® blau verzinkt Rückwandschraube Stahl blau verzinkt
Stahl verzinkt Z
SHR-RUECKW-Z2-(A2K)-4X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde doppelgängig
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 45 mm |
Gewindelänge (lg) | 41 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,5 mm |
Innenantrieb | Z2 |
RoHS-konform | Ja |