Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® blau verzinkt Rückwandschraube Stahl blau verzinkt

Stahl verzinkt Z
SHR-RUECKW-Z2-(A2K)-4X40

Art.-Nr. 017514 40
EAN 4038898600497
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
Gewinde doppelgängig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

37 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,5 mm

Innenantrieb

Z2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen