WÜPOFAST® blau verzinkt Rückwandschraube Stahl blau verzinkt
Stahl verzinkt Z
SHR-RUECKW-Z2-(A2K)-3X30
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde doppelgängig
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) | 27 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeform | Doppelgang |
RoHS-konform | Ja |