Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

WÜPOFAST acier zingué PZ tri par rouleau

Vis WÜPOFAST acier zingué PZ tri par rouleau
VIS-TF-BOIS-Z2-TRIRO-(A2K)-4,5X35

Art. N° 019884535

EAN 4045727285220

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
WÜPOFAST acier zingué PZ tri par rouleau

Art. N° 019884535

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Revêtement anti-frottement

  • Avec tête pré-percée

  • L'âme fine de la vis offre une résistance considérable à la rupture et garantit une faible déformation du matériau
Indication

Les vis pour panneau de particules WÜPO répondent aux exigences plus strictes dues à l'utilisation de nouveaux matériaux et aux techniques d'usinage modernes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Longueur (l)

35 mm

Empreinte intérieure

Z2

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

2,349 g