WÜPOFAST, acciaio zincato PZ, burattata
WÜPOFAST acciaio zincato Z burattata
Cod. art. 019884535
EAN 4045727285220
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rivestimento anti-attrito
- Con testa forata
- Il nocciolo sottile della vite offre una notevole resistenza allo strappo e garantisce una ridotta deformazione del materiale
Le viti truciolari WÜPOFAST soddisfano i sempre maggiori requisiti derivanti dall'uso di nuovi materiali e dalle moderne tecniche di lavorazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,349 g |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | No |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |