WÜPOFAST HB sarı galvanizli çelik, y.dişli PZ
WÜPOFAST HB sarı galvanizli çelik, y.dişli PZ
Ürün no. 018616 40
EAN 4011231241762
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 6 mm |
Uzunluk (l) | 40 mm |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Kafa çapı (dh) | 12,0 mm |
Vida iç yolu | Z3 |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Diş uzunluğu (lg) | 24 mm |
Uç açısı | 25 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5,000 g |