WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Teilgewinde, Senkkopf, PZ
WÜPOFAST Edelstahl A2 TG Senkkopf Z
SHR-SEKPF-HO-A2-Z2-4,5X60/35
WUEPOFAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- WÜPO Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben
- Sie macht ein Vorbohren überflüssig
- Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,7 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (lg) | 35 mm |
Spitzenwinkel | 25 Grad |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 4 g |
RoHS-konform | Ja |