Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPOFAST® A2 Spanplattenschraube Edelstahl A2, Vollgewinde, Pan Head, PZ

WÜPOFAST Edelstahl A2 VG Pan Head Z
SHR-PANHD-HO-A2-Z2-4X40
WUEPOFAST

Art.-Nr. 018214 40
EAN 4011231236126
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
  • WÜPO Spanplattenschrauben entsprechen den gesteigerten Anforderungen, die sich durch den Einsatz neuer Werkstoffe und die moderne Verarbeitungstechnik ergeben

  • Sie macht ein Vorbohren überflüssig

  • Der dünne Schraubenkern bewirkt eine große Ausreißfestigkeit und geringe Materialdeformation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

40 mm

Kopfform

Pan Head

Kopfdurchmesser (dh)

7,8 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (lg)

38 mm

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

2,529 g

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen