WÜPLAST W1451 stål 10.9 blank panhode/flens TX
WÜPLAST W1451 stål 10.9 blank panhode/flens TX
SCR-FLG-W1451-T20-10.9-5X20
WUEPLAST
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 5 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 10 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,45 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Bar |
Innvendig drev | TX20 |
Annen standard | WN 1451 |
Design | Med flens |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Gjengetype | Skruegjenge i plast |
Skaftlengde (a) | 2,5 mm |
Stigning | 2,24 mm |