WÜPLAST W1451 çelik, 10.9 düz mer. başlı pullu, TX
WÜPLAST W1451 çelik, 10.9 düz mer. başlı pullu, TX
Ürün no. 423285 20
EAN 4054458386250
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5 mm |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,45 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Düz |
Vida iç yolu | TX20 |
Diğer standart | W1451 |
Tasarım | Flanşlı |
Vida başı tipi | Bilezikli mercimek başlı |
Diş tipi | Plastik vida dişi |
Mil uzunluğu (a) | 2,5 mm |
Hatve | 2,24 mm |