Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WÜPLAST W1451 acél 10.9 peremes lencsefej TX

WÜPLAST W1451 acél 10.9 peremes lencsefej TX

Cikksz. 423285 20

EAN 4054458386250

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
WÜPLAST W1451 acél 10.9 peremes lencsefej TX

Cikksz. 423285 20

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

WN 1451-compliant, steel plain, TX
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

5 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

10 mm

Fejhossz (k1)

3,45 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Sima

Belső meghajtó

TX20

Egyéb szabvány

W1451

Kivitel

Karimával

Fej típusa

D-fejű, karimás

Menettípus

Műanyag csavarmenet

Szárhosszúság (a)

2,5 mm

Menetemelkedés

2,24 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk