Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPLAST W1412, stal zwykła 10.9 Z

WÜPLAST W1412, stal zwykła 10.9 Z
ŚRUBA SOCZEWK-W1412-Z2-10.9-4X12
WUEPLAST

Nr art. 421684 12
EAN 4056808425794
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
W1412, plain steel 10.9
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica znamionowa (d1)

4 mm

Długość (l1)

12 mm

Średnica łba (dk)

7 mm

Wysokość łba (k1)

2,82 mm

Materiał

Stal

Klasa własności

10,9

Powłoka

Bez osłony

Końcówka wewnętrzna

Z2

Inna norma

W1412

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj gwintu

Gwint do tworzywa sztucznego

Długość wałka (a)

2 mm

Maks. głębokość napędu (t max)

2,08 mm