Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

WÜPLAST W1412 düz, çelik, 10.9 PZ

WÜPLAST W1412 düz, çelik, 10.9 PZ

Ürün no. 421684 12

EAN 4056808425794

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
WÜPLAST W1412 düz, çelik, 10.9 PZ

Ürün no. 421684 12

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

W1412, plain steel 10.9
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

4 mm

Uzunluk (l1)

12 mm

Kafa çapı (dk)

7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,82 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Düz

Vida iç yolu

Z2

Diğer standart

W1412

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Diş tipi

Plastik vida dişi

Mil uzunluğu (a)

2 mm

Maks. sürme derinliği (t max)

2,08 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler