Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WÜPLAST W1412 acél 10.9, Z

WÜPLAST W1412 acél 10.9, Z

Cikksz. 421684 12

EAN 4056808425794

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
WÜPLAST W1412 acél 10.9, Z

Cikksz. 421684 12

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

W1412, plain steel 10.9
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d1)

4 mm

Hosszúság (l1)

12 mm

Fejátmérő (dk)

7 mm

Fejhossz (k1)

2,82 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Sima

Belső meghajtó

Z2

Egyéb szabvány

W1412

Fej típusa

Lencsefej

Menettípus

Műanyag csavarmenet

Szárhosszúság (a)

2 mm

Max. meghajtási mélység (t max)

2,08 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk