WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1413, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E)
WÜPLAST W1413 Stahl 10.9 Zink-Nickel Senkkopf Z
SHR-SEKPF-W1413-Z1-10.9-(P3E)-2,5X10
WUEPLAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Innenantrieb | Z1 |
Sonstige Norm | W1413 |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |