Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund WN 1423, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K)

WÜPLAST W1423 Stahl 10.9 verzinkt Senkkopf TX
SHR-SEKPF-W1423-TX15-10.9.-(A3K)-3,5X16

Art.-Nr. 423635 16
EAN 4050382703521
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
Für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,3 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

TX15

Sonstige Norm

W1423

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Kunststoffschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen