WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund

WÜPLAST W1423 Stahl 10.9 verzinkt Senkopf TX
SHR-SEKPF-W1423-T8-10.9-(A3K)-3X7
WUEPLAST

Art.-Nr. 42363 7

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund

Art.-Nr. 42363 7

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 1423, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K), für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

7 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

TX8

Sonstige Norm

W1423

Kopfform

Senkkopf