WÜPLAST W1423 Stahl 10.9 verzinkt Senkopf TX
SHR-SEKPF-W1423-T8-10.9-(A3K)-3X16
WUEPLAST
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
Keine Beschädigung des Schraubendoms
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
Erhöhung der Prozesssicherheit
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | TX8 |
Sonstige Norm | W1423 |
Kopfform | Senkkopf |