WÜPLAST® Senkkopfschraube mit Innensechsrund WN 1423, austenitischer Stahl A2
WÜPLAST W1423 Edelstahl A2 Senkkopf TX
SHR-SEKPF-W1423-T20-A2-4X14
WUEPLAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | TX20 |
Sonstige Norm | W1423 |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |