WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452, austenitischer Stahl A2
WÜPLAST W1452 Edelstahl A2 Likopf TX
SHR-LIKPF-W1452-T10-A2-3,5X10
Art.-Nr. 423135 10
EAN 4065232292421
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,42 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | TX10 |
Sonstige Norm | W1452 |
Kopfform | Linsenkopf |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |
Schaftlänge (a) | 1,80 mm |
Antriebstiefe max. (t max) | 1,4 mm |
