Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452, austenitischer Stahl A2

WÜPLAST W1452 Edelstahl A2 Likopf TX
SHR-LIKPF-W1452-T7-A2-2,5X8
WUEPLAST

Art.-Nr. 423125 8
EAN 4057708210510
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
Für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,72 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

TX7

Sonstige Norm

W1452

Kopfform

Linsenkopf

Gewindeart

Kunststoffschraubengewinde

Schaftlänge (a)

1,30 mm

Antriebstiefe max. (t max)

0,85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen