WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Likopf TX
SHR-LIKPF-W1452-T20-10.9-(P3R)-4X12
WUEPLAST

Art.-Nr. 42304 12

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

Art.-Nr. 42304 12

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 1452, Stahl 10.9, Zink-Nickel, schwarz passiviert mit Versiegelung (P3R), für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,72 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Innenantrieb

TX20

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsenkopf

Steigung

1,79 mm

Schaftlänge (a)

2 mm

Antriebstiefe max. (t max)

1,7 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen