WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 verzinkt Linsenkopf TX
SHR-LIKPF-W1452-T20-10.9-(A3K)-5X16
WUEPLAST

Art.-Nr. 42285 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

Art.-Nr. 42285 16
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
WN 1452, Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K), für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

3,02 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

TX20

Sonstige Norm

W1452

Kopfform

Linsenkopf

Steigung

2,24 mm

Schaftlänge (a)

2,5 mm

Antriebstiefe max. (t max)

1,8 mm