WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 verzinkt Linsenkopf TX
SHR-LIKPF-W1452-T20-10.9-(A3K)-5X10
WUEPLAST
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
Keine Beschädigung des Schraubendoms
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
Erhöhung der Prozesssicherheit
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,02 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | TX20 |
Sonstige Norm | W1452 |
Kopfform | Linsenkopf |
Steigung | 2,24 mm |
Schaftlänge (a) | 2,5 mm |
Antriebstiefe max. (t max) | 1,8 mm |