WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452, Stahl 10.9, Zink-Nickel, schwarz passiviert mit Versiegelung (P3R)
WÜPLAST W1452 Stahl 10.9 Zink-Ni schwarz Likopf TX
SHR-LIKPF-W1452-T10-10.9-(P3R)-3X12
WUEPLAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Innenantrieb | TX10 |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Kopfform | Linsenkopf |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |
Schaftlänge (a) | 1,5 mm |
Antriebstiefe max. (t max) | 1,3 mm |