Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, austenitischer Stahl A2

WÜPLAST W1411 Edelstahl A2 Likopf Flansch Z
SHR-FLSH-W1411-Z2-A2-4X10
WUEPLAST

Art.-Nr. 42234 10
EAN 4050382576682
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
Für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,62 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Innenantrieb

Z2

Sonstige Norm

Werksnorm

Ausführung

Mit Flansch

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Gewindeart

Kunststoffschraubengewinde

Schaftlänge (a)

2 mm

Steigung

1,79 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen