WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund

WÜPLAST W1451 Stahl 10.9 ZN-Ni schw Likopf Flsh TX
SHR-FLSH-W1451-TX10-10.9-(P3R)-3X16
WUEPLAST

Art.-Nr. 42343 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund

Art.-Nr. 42343 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 1451, Stahl 10.9, Zinkl-Nickel, schwarz passiviert mit Versiegelung (P3R), für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

2,22 mm

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

Innenantrieb

TX10

Sonstige Norm

W1451

Ausführung

Mit Flansch

Kopfform

Linsenkopf mit Bund

Schaftlänge (a)

1,5 mm

Steigung

1,34 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen