WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund WN 1451, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K)
WÜPLAST W1451 ST 10.9 verz. LinsenKo m. Flansch TX
SHR-FLSH-W1451-TX10-10.9-(A3K)-3,5X10
WUEPLAST
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
30° Winkel
- Verringerung von Radialspannungen
Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
Höhere Ausreißkräfte
Gewindesteigung
- Hohe Selbsthemmung
Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
Höhere Belastbarkeit der Verbindung
Zurückgesetzter Kerndurchmesser
- Keine Materialschädigung
Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
Sicherere Verschraubung
Hochwertige Oberflächen
- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,52 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | TX10 |
Sonstige Norm | W1451 |
Ausführung | Mit Flansch |
Kopfform | Linsenkopf mit Bund |
Gewindeart | Kunststoffschraubengewinde |
Schaftlänge (a) | 1,8 mm |
Steigung | 1,57 mm |