Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

ROLLO-IN-WEISS-ZRE-M-QX-055/078

Art.-Nr. 9501022375

EAN 5901337703136

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH by Roto Tageslichtrollo

Art.-Nr. 9501022375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tageslichtrollo – sorgt für angenehmes, blendfreies Licht und schützt zuverlässig vor unerwünschten Blicken; schnell und einfach zu montieren

Das WÜRTH by Roto Tageslichtrollo bietet die perfekte Lösung für Sichtschutz und angenehme Helligkeit im Wohnraum


Es ist stufenlos verstellbar, manuell bedienbar und lässt sich ideal mit einem Außenrollladen oder Außenrollo Screen kombinieren – für optimalen Licht-, Sicht- und Hitzeschutz unter dem Dach



  • Helle und freundliche Räume mit Blend- und Sichtschutz dank lichtdurchlässiger Stoffe

  • Stufenlos verstellbar hält in jeder gewünschten Position

  • Ideal geeignet, wenn helle Räumlichkeiten und die Wahrung der Privatsphäre oberste Priorität haben

  • Drei moderne Farbvarianten – Weiß, Beige oder Dunkelgrau passend zum Einrichtungsstil

  • Bequeme manuelle Bedienung z. B. im Wohn-, Schlaf oder Badezimmer

  • Führungsschiene seitlich in der Farbe Weiß

  • Maximale Montagefreundlichkeit dank vorgesteckter Schrauben und Vorfixierung durch Klebestreifen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Tageslichtrollo sorgt für angenehmes, natürliches Licht in Wohn- und Arbeitsräumen und schützt gleichzeitig zuverlässig vor neugierigen Blicken


  • Optimal zu Kombinieren mit einem außenliegenden Sonnenschutz wie dem Außenrollladen Elektro 230V, dem Außenrollladen Solar oder dem Außenrollo Screen

  • Während die Außenausstattung effektiv vor Hitze schützt, regelt das Innenrollo gezielt den Lichteinfall und die Sicht nach innen – für perfekte Licht- und Klimabedingungen zu jeder Tageszeit

  • Maximale Montagefreundlichkeit dank vorgesteckter Schrauben und Vorfixierung durch Klebestreifen

  • Passend für alle Würth by Roto Schwingfenster

Typ

ZRE-M-01-055/078-Qx

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen