Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Summer Softshelljacke

SOFTSHELLJACKE SUMMER BLAU XXL

Art.-Nr. M441097004

EAN 4251174736561

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Summer Softshelljacke

Art.-Nr. M441097004
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
Bequeme und leichte Softshelljacke im attraktiven Design. Maximale Bewegungsfreiheit durch elastische Einsätze. Ideal für Frühling und Sommer.
  • Wasser-, windabweisend, leicht, atmungsaktiv

  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentasche aus Netzgewebe

  • Reflektierende Einsätze, Ärmelbündchen mit Daumenlöchern

  • Bund und Kapuze durch Kordelzug einstellbar

  • Kleines Packvolumen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

XXL

Werkstoff

92% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen