Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH MODYF Jogger S3 Sicherheitsstiefel

STIEFEL JOGGER S3 GRAU 42

Art.-Nr. M422128042

EAN 4251012154830

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜRTH MODYF Jogger S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422128042

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportlicher und wasserabweisender Stiefel mit einer optimalen Klimaregulation sowie erstklassigem Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Mikrofaser

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU/RPU Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Sportliche Passform, zusätzliches Paar Schnürsenkel

  • 570 g pro Stiefel in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

42

Schuhgröße EU

42

Obermaterial Schuhe

Mikrofasereinsatz

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen