WÜRTH MODYF FLUO Warnschutz Bundhose Basic Klasse 2
WARN BUHO FLUO BASIC GELB/ANTHRA 42
Art.-Nr. M410306419
EAN 4255833710558
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
• Reflektorstreifen in modischem Design, ID-Kartenhalter
• Elastischer Bund, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
• Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen
• EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | 42 |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 230 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße DE/NL | 42 |
Größe FR/ES/PT/BE | 36 |
Konfektionsgröße IT | 42 |
Hosenlänge | Normale Länge |