WÜRTH MODYF Active Unterwäsche T-Shirt
UW T-SHIRT ACTIVE SWZ/GRAU XXL/3XL
Art.-Nr. M452070005
EAN 4255786473654
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Seamless Technologie ohne Nähte erhöht den Komfort
- Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Grau |
Größe | XXL-3XL |
Werkstoff | 64% Polyester (recycelt), 28% Polyamid, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 140 g |
Waschbar bei | 40°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL/3XL |