Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

W.TEC® INSERT COIL — Zapfenbrecher

ZAPFBRECH-(GWDEINSA-M2)-ST-100MM

Art.-Nr. 4625000204

EAN 4056808656204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
W.TEC® INSERT COIL — Zapfenbrecher

Art.-Nr. 4625000204

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeug zum Brechen des Mitnehmerzapfen an Drahtgewindeeinsätzen.
Üblicher Einsatzbereich bis M12. Bei größeren Abmessungen bricht man den Mitnehmerzapfen des Drahtgewindeeinsatzes mit einer Spitzzange.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnleitungDer Mitnehmerzapfen des Drahtgewindeeinsatzes wird mittels Zapfenbrecher durch einen leichten Schlag abgetrennt.

Geeignet für Gewindeeinsatz

M2

Länge

100 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen