Maschineneinbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug maschinell
EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M14X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit diesen Eindrehwerkzeug lassen sich maschinell folgende Gewindeeinsätze verbauen:
- W.Tec® Drahtgewindeeinsätze Typ FR und SG
- Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz
- Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung
Datenblätter(X)
Geeignet für Gewindeeinsatz | M14x1,5 |
Länge | 94 mm |
Werkstoff | Stahl |
Aufnahmetyp | 12 mm, Sechskantaufnahme |