Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschineneinbauwerkzeug für Gewindeeinsätze

Eindrehwerkzeug maschinell
EINDRHWZG-GWDEISA-MA-6KT-1/4ZO-M12X1,75

Art.-Nr. 4625000196
EAN 4046777884203
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
Werkzeug zum maschinellen Eindrehen von Gewindeeinsätzen

Mit diesen Eindrehwerkzeug lassen sich maschinell folgende Gewindeeinsätze verbauen:


  • W.Tec® Drahtgewindeeinsätze Typ FR und SG

  • Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz

  • Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Gewindeeinsatz

M12

Länge

92 mm

Werkstoff

Stahl

Aufnahmetyp

1/4 Zoll, Sechskantaufnahme

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen