Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maschineneinbauwerkzeug für Gewindeeinsätze

Eindrehwerkzeug maschinell
EINDRHWZG-GWDEINSA-MA-6KT-1/4ZO-M12X1,5

Art.-Nr. 4625000195
EAN 4055375481691

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeug zum maschinellen Eindrehen von Gewindeeinsätzen

Mit diesen Eindrehwerkzeug lassen sich maschinell folgende Gewindeeinsätze verbauen:


  • W.Tec® Drahtgewindeeinsätze Typ FR und SG

  • Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz

  • Selbstschneidende Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Gewindeeinsatz

M12x1,5

Länge

79 mm

Werkstoff

Stahl

Aufnahmetyp

1/4 Zoll, Sechskantaufnahme

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen