WSH III 9-13 automatic welding helmet
WSH III 9-13 automatic welding helmet
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Transparens när den inte är aktiverad | Skyddsnivå 4 |
Transparens när den är aktiverad | Skyddsnivå 9-13 |
Kassettbredd x kassetthöjd x kassettjocklek | 110 x 90 x 9,5 mm |
Bredd på synfältet x höjd för synfältet på sikt | 100 x 50 mm |
Energiförsörjning | Solceller och 2 utbytbara 3 V knappceller (CR2032) |
UV- och IR-skydd | Permanent säkerställd |
Min./max. temperaturområde, villkor | -10 till 70 °C |
Standarder | EN 379 |
Material | PA - Polyamid |
Min./max. växlingstid från mörker till ljus | 0-0 d |
Färg | Svart |
Min./max. skyddsnivå | 9-13 |
Min. Tid för växling från mörker till ljus | 0 d |
Produktvikt (per artikel) | 966,400 g |
Omkopplingstid från ljus till mörker | 0 d |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!