WSH III 5-13 automatic welding helmet
WSH III 5-13 automatic welding helmet
Ürün no. 0984690030
EAN 4056807906638
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Etkinleştirilmediğinde yarı saydamlık | Koruma seviyesi 4 |
Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık | Koruma seviyesi 5-9 ve 9-13 |
Kaset genişliği x kaset yüksekliği x kaset kalınlığı | 110 x 90 x 9,5 mm |
Görüş alanı genişliği x görüş alanı yüksekliği | 100 x 50 mm |
Enerji ikmali | Güneş pilleri ve 2 adet değiştirilebilir 3 V düğme pil (CR2032) |
UV ve IR koruma | Kalıcı olarak korunmuş |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 70 °C |
Standartlar | EN 379 |
Malzeme | PA - Poliamit |
Min./maks. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi | 0-0 d |
Renk | Siyah |
Min./maks. koruma seviyesi | 5-13 |
Min. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi | 0 d |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1003,000 g |
Aydınlıktan karanlığa geçiş süresi | 0 d |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!