Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WSH III 5-13 automatic welding helmet

WSH III 5-13 automatic welding helmet

Cikksz. 0984690030

EAN 4056807906638

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
WSH III 5-13 automatic welding helmet

Cikksz. 0984690030
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
Fényáteresztő képesség nem aktivált állapotban

Védelmi szint 4

Fényáteresztő képesség aktivált állapotban

Védelmi szint 5-9 és 9-13

Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság

110 x 90 x 9,5 mm

Látómező szélessége x Látómező magassága

100 x 50 mm

Energiaellátás

Napelemek és 2 cserélhető 3 V-os gombelem (CR2032)

UV és infravörös védelem

Állandóan garantált

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 70 °C

Szabványok

EN 379

Anyag

PA – Poliamid

Min./max. sötét-világos kapcsolási idő

0-0 n

Szín

Fekete

Min./max. védelmi szint

5-13

Min. sötét-világos kapcsolási idő

0 n

Terméktömeg (darabonként)

1003,000 g

Világos-sötét kapcsolási idő

0 n

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Külső lencse WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 és WSH III 5-13 automata hegesztősisakokhoz

HEG.KŰL.PLEXI ,

x 2 db
Anti-glare cassette WSH III 5-13

ANTIGLARECAS-(F.WELDHELM-WSHIII5-13)

Automatic anti-glare cassette with protection level selection 5 to 13
x 1 db
Belső lencse

BELSŐ ÜVEG

x 5 db
Homlokpánt automata hegesztősisakokhoz

HOMLOKPÁNT,IZZADSÁGSZALAG SISAKHOZ

x 5 db
4 irányban állítható fejpánt

FEJKOSÁR A 0984 670-HEZ

Automata hegesztősisakokhoz