Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

WSH III 10-11 automatic welding helmet

WSH III 10-11 automatic welding helmet

Ürün no. 0984690010

EAN 4056807906621

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
WSH III 10-11 automatic welding helmet

Ürün no. 0984690010
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
Standard helmet for welding with one or two protection levels

Etkinleştirilmediğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 4

Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 10-11

Kaset genişliği x kaset yüksekliği x kaset kalınlığı

110 x 90 x 9,5 mm

Görüş alanı genişliği x görüş alanı yüksekliği

100 x 50 mm

Enerji ikmali

Güneş pilleri ve 2 adet değiştirilebilir 3 V düğme pil (CR2032)

UV ve IR koruma

Kalıcı olarak korunmuş

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 70 °C

Standartlar

EN 379

Malzeme

PA - Poliamit

Min./maks. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0-0 d

Renk

Siyah

Min. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0 d

Ürün ağırlığı (parça başına)

969,000 g

Aydınlıktan karanlığa geçiş süresi

0 d

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Bu ürün için yedek parçalar:
Dış lens WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 ve WSH III 5-13 otomatik kaynak koruma başlıkları için

DIŞ KORUM.CAM.OTO.KAYN.KORUMA BAŞL.İÇİN

x 2 ad.
Anti-glare cassette WSH III 10-11

ANTIGLARECAS-(F.WELDHELM-WSHIII10-11)

Automatic anti-glare cassette with protection level selection 10 or 11
x 1 ad.
İç lens

KAYNAK MASKESİ İÇ CAM

x 5 ad.
Ter bandı Otomatik kaynak koruma başlıkları için

TER BANDI (0984680100 İÇİN)

x 5 ad.
4 yönlü kafa bandı Otomatik kaynak koruma başlıkları için

KAFA BANDI-4TRFLI-AYARL.(0984680100 İÇN)