Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

WSH III 10-11 automatic welding helmet

WSH III 10-11 automatic welding helmet

Art. 0984690010

EAN 4056807906621

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
WSH III 10-11 automatic welding helmet

Art. 0984690010
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
Standard helmet for welding with one or two protection levels
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Translucidez quando desactivado

Nível de proteção 4

Translucidez quando activado

Nível de proteção 10-11

Largura da cassete x altura da cassete x espessura da cassete

110 x 90 x 9,5 mm

Largura do campo de visão x altura do campo de visão

100 x 50 mm

Fornecimento de energia

Pilhas solares e 2 pilhas de botão de 3 V substituíveis (CR2032)

Proteção contra UV e IR

Garantia permanente

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a 70 °C

Normas

EN 379

Material

PA - Poliamida

Tempo mín./máx. de comutação de escuro para claro

0-0 d

Cor

Preto

Tempo mín. de comutação de escuro para claro

0 d

Peso unitário

969,000 g

Tempo de comutação de claro para escuro

0 d

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

Peças de substituição para este produto:
Lente externa Para máscaras de soldar automáticas WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 e WSH III 5-13

VIDRO EXTERIOR P/MASCARA S. SATELITE

x 2 Un.
Anti-glare cassette WSH III 10-11

ANTIGLARECAS-(F.WELDHELM-WSHIII10-11)

Automatic anti-glare cassette with protection level selection 10 or 11
x 1 Un.
Lente interior

FILTROS INTERIORES

x 5 Un.
Fita de proteção contra suor Para capacetes para soldar automáticos

FITAS DE ESPUMA

x 5 Un.
Fita para a cabeça de 4 vias

SUPORTE DE CABECA

Para capacetes para soldar automáticos