WSH III 10-11 automatic welding helmet
WSH III 10-11 automatic welding helmet
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjennomskinnelighet når ikke aktivert | Beskyttelsesnivå 4 |
Gjennomskinnelighet når aktivert | Beskyttelsesnivå 10-11 |
Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse | 110 x 90 x 9,5 mm |
Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt | 100 x 50 mm |
Energitilførsel | Solceller og 2 utskiftbare 3 V knappceller (CR2032) |
UV- og IR-beskyttelse | Permanent forsikret |
Min./maks. temperaturområde | -10 til 70 °C |
Standarder | EN 379 |
Materiale | Polyamid - PA |
Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys | 0-0 d |
Farge | Svart |
Min. vekslingstid fra mørk til lys | 0 d |
Produktvekt (per element) | 969 g |
Vekslingstid fra mørk til lys | 0 d |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.