WSH III 10-11 automatic welding helmet
WSH III 10-11 automatic welding helmet
Cikksz. 0984690010
EAN 4056807906621
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Fényáteresztő képesség nem aktivált állapotban | Védelmi szint 4 |
Fényáteresztő képesség aktivált állapotban | Védelmi szint 10-11 |
Kazettaszélesség x Kazettamagasság x Kazettavastagság | 110 x 90 x 9,5 mm |
Látómező szélessége x Látómező magassága | 100 x 50 mm |
Energiaellátás | Napelemek és 2 cserélhető 3 V-os gombelem (CR2032) |
UV és infravörös védelem | Állandóan garantált |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 70 °C |
Szabványok | EN 379 |
Anyag | PA – Poliamid |
Min./max. sötét-világos kapcsolási idő | 0-0 n |
Szín | Fekete |
Min. sötét-világos kapcsolási idő | 0 n |
Terméktömeg (darabonként) | 969,000 g |
Világos-sötét kapcsolási idő | 0 n |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!