Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

WS EWS 14-125 Inox prof. finish set, 48 pcs.

WS EWS 14-125 Inox prof. finish set, 48 pcs.

Cikksz. 0988041023
EAN 4052703345571
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
Darabszám a készletben

48 darab

Tartalmaz: WS EWS 14-125 Inox prof. finish set, 48 pcs.:
10 x
Trizact® tépőzáras szövet korong

CSISZP-SZVT-TÉPŐZ-CBN-K220-D125MM

ZEBRA
Leírás:
Szemcseméret: 220
Csiszoláshoz, polírozáshoz (készremunkálás) és hengerlési reve eltávolításához.
Mennyiség: 10 x
10 x
Trizact® tépőzáras szövet korong

CSISZP-SZVT-TÉPŐZ-CBN-K400-D125MM

ZEBRA
Leírás:
Szemcseméret: 400
Csiszoláshoz, polírozáshoz (készremunkálás) és hengerlési reve eltávolításához.
Mennyiség: 10 x
10 x
CERALINE tépőzáras szövet korong

CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-KK-G120-D125MM

CERALINE
Leírás:
Szemcseméret: 120
Használható felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok megmunkálására.
Mennyiség: 10 x
10 x
Lamellás csiszolótárcsa, OSF® (készremunkálás egy lépésben)

LAMELLÁS-CST-OSF-F22,23-KÖZÉP-D125

ZEBRA
Leírás:
Átmérő: 125 mm
Csövek professzionális csiszolása, ideális hegesztési varratok eltávolításához és készremunkáláshoz egy lépésben. A fordulatszám-szabályozós sarok- és sarokvarrat csiszolókon közvetlenül használható tárcsa a gyors anyageltávolítás és a tökéletes felületminőség kombinációját kínálja a csövekhez.
Mennyiség: 10 x
1 x
Támasztótányér Tépőzáras tárcsákhoz

CSISZOLÓTALP-TÉPŐZÁR-KÖZEPES-M14-D125

Leírás:
Kivitel: Közepes
Az optimális csiszolási eredményekért. A csiszolótányérokat az adott alkalmazáshoz illesztették.
Mennyiség: 1 x
1 x
Támasztótányér Tépőzáras tárcsákhoz

CSISZOLÓTALP-TÉPŐZÁR-KEMÉNY-M14-D125

Leírás:
Kivitel: Kemény
Az optimális csiszolási eredményekért. A csiszolótányérokat az adott alkalmazáshoz illesztették.
Mennyiség: 1 x
1 x
Hajtogatott csiszoló vlies gyűrű

CSISZOLÓHENGER-G80-DURVA-D125MM-M14

ZEBRA
Leírás: Hajtogatott, nem szőtt csiszolóanyagból készült fényesítőgörgő a szinte átmenetmentes mattításhoz. M14 közvetlen rögzítéssel az állítható fordulatszámú sarokcsiszolókhoz és polírozógépekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarokcsiszoló, EWS 14-125 INOX

ELEKKT. SAROKCSISZOLÓ EWS14-125 INOX

MASTER
Leírás: 1400 W-os, jól kezelhető sarokcsiszoló nemesacél csiszolási és nagyolási munkákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Nemesacél tisztító

NEMESACÉL TISZTÍTÓ 500 ML

Leírás:
500 ml
Speciális tisztítófolyadék fémfelületek előtisztításához. NSF által hitelesített.
Mennyiség: 1 x
3 x
Mikroszálas kendő, professzionális

MIKROAKTÍV KENDŐ KÉK 40X40CM 3DB

Leírás:
Kék
Mikroszálas kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és járműtisztításhoz
Mennyiség: 3 x