WS EWS 14-125 Inox prof. finish set, 48 pcs. comprenant:
10
x
Disque en tissu à fermeture crochet et boucle Trizact®
SNDDISC-HOKLP-CBN-K220-D125MM
ZEBRA
Description:
Grain: 220
Pour le ponçage et le polissage (ponçage de finition) et l'élimination de la peau de laminage.
Quantité:
10
x
10
x
Disque en tissu à fermeture crochet et boucle Trizact®
SNDDISC-HOKLP-CBN-K400-D125MM
ZEBRA
Description:
Grain: 400
Pour le ponçage et le polissage (ponçage de finition) et l'élimination de la peau de laminage.
Quantité:
10
x
10
x
Disque en tissu à fermeture crochet et boucle CERALINE
DISQUE-FIBRE-CERAMIQUE-GRAIN120-D125MM
CERALINE
Description:
Grain: 120
Utilisé pour le meulage des surfaces, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
Quantité:
10
x
10
x
Disque à lamelles OSF® (finition en une étape)
DISQUE NYLON-OSF-MOYEN-D125
ZEBRA
Description:
Diamètre: 125 mm
Idéal pour éliminer les cordons de soudure et apporter un ponçage fin en une seule étape. Pour utilisation directe sur les meuleuses d'angle et de cordons de soudure à vitesse contrôlable, offrant une combinaison idéale entre enlèvement rapide du matériau et qualité de surface parfaite du tuyau.
Quantité:
10
x
1
x
Plateau de ponçage Pour disque à fermeture crochet et boucle
ADHDISC-SNDDISC-M14-MED-D125
Description:
Design: Moyen
Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.
Quantité:
1
x
1
x
Plateau de ponçage Pour disque à fermeture crochet et boucle
ADHDISC-SNDDISC-M14-HARD-D125
Description:
Design: Dur
Pour des résultats de ponçage optimaux. Les plateaux de ponçage doivent être adaptés à l'application.
Quantité:
1
x
1
x
Roue de polissage non tissée plissée
ABRRG-FLC-G80/EXTRACOARSE-D125MM-M14
ZEBRA
Description:
Rouleau à brunir fabriqué en matériau de ponçage non tissé plissé adapté à pratiquement tous les types de matage sans épaulement. Avec une rainure de clavette de 6 mm et un trou de taille 19 pour les machines de ponçage de surface et les lustreuses dotées d'un adapteur pour mandrin.
Quantité:
1
x
1
x
Meuleuse dangle EWS 14-125 INOX
MEULEUSE DANGLE EWS14-125
MASTER
Description:
Meuleuse d'angle 1 400 W pratique pour les travaux de meulage et d'ébauche avec acier inoxydable.
Quantité:
1
x
1
x
Nettoyant puissant pour acier inoxydable
SPRAY SUPER NETTOYANT INOX 500 ML
Description:
500 ml
Liquide nettoyant spécial pour le pré-nettoyage des surfaces métalliques. Certifié NSF.
Quantité:
1
x
3
x
Chiffon en microfibre Professionnel
CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM
Description:
Bleu
Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
Quantité:
3
x