WRB-WINDAUSSTEIFUNG-SET

Windaussteifungssystem, Set
BL-WRB-WINDAUSSTEIFUNG-SET-3-40MM-8TLG

Art.-Nr. 539030052

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

WRB-WINDAUSSTEIFUNG-SET

Art.-Nr. 539030052

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfach zu montierendes Windaussteifungsset für Windrispenbänder WZ der Breite 40 oder 60mm.
  • Mehrteiliges Set, Stahl, blau verzinkt

  • Hohe Zeitersparnis durch einfache Montage ohne Schrauben oder Muttern.

  • Leichte Montage mit Handschuhen auch bei kalter Witterung

  • Große Spannwege

  • Leichtes Nachspannen

  • Einfache Bemessung

  • Zulassung gemäß ETA 15/0043

  • Aufgrund der Zulassung der ASSY 3.0 Balkenschuhschraube für Laubhölzer gemäß ETA-11/0190 ideal auch für Sanierungsbauten geeignet.


Bestandteile


4Stk. Ankerplatten, 2Stk. Ankeranschlussplatten, 2 Windrispenspanner Dorn/Bolzen

Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA-15/0043 und ETA 11/0190 einzuhalten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

LeistungsnachweisETA-15/0043

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>

Anwendungsgebiet
  • Für Windrispenbänder WZ der Breiten 40 und 60mm

  • Für Sparren mit Breiten zwischen 60 bis 100mm


Diagonale Aussteifung von Dach- und Wandelementen

Anleitung

Befestigung der Ankerplatten am Sparren mit ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben 5x40mm. Montage der Windrispenbandanschlüsse an die Ankerplatten (1 Spannvorrichtung und 1 Ankerplattenanschluss je Diagonale). Einlegung der Windrispenband WZ in die Anschlussvorrichtung und Verschluss der Sicherungsklappen. Spannen des Windrispenbandes durch Verkürzung der Spannvorrichtung durch Drehen der metrischen Schraube.

Typbezeichnung

WRB-Set-Bandbreite 40mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 Stck

Geeignet für Bandbreite

40 mm

Ergänzendes Zubehör

Windrispenband WZ

Geeignet für Schraube

ASSY 3.0 Balkenschuhschraube

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

5,874 kg

Einsatzbereich

Dach
Elementbau
Konstruktiver Holzbau

Zulassung

ETA-15/0043

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-AW20-(A3K)-5X40MM

ASSY 3.0
Mit formschlüssigem Balkenschuhschraubenkopf speziell für die Blechformteil-Holz-Verbindung im Ladenbau, Schalungsbau, Neubau und in der Sanierung.
x 250 St.
Windrispenband WZ

WINDRSPBA-EN14545-(Z275)-60X1,5MMX50M

Zur Diagonalaussteifung von Dach- und Wandkonstruktionen (als Zugstäbe für Holz/Holz-Verbindungen)
x 1 St.
Windrispenbandspannersystem BL-WRB

BL-WRB CLIP 40MM DORN

Zur schnellen und einfachen Montage von Windrispenbändern WZ der Breiten 40 und 60 mm.
x 10 St.
Windrispenbandspannersystem BL-WRB

BL-WRB-CLIP-60MM-DORN

Zur schnellen und einfachen Montage von Windrispenbändern WZ der Breiten 40 und 60 mm.
x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen