Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

WOOD CONNECTOR WC-DB

Holzverbinder WC-DB
HOVERB-(WC-DB)-160X80X15

Art.-Nr. 0681356015

EAN 4099618352539

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WOOD CONNECTOR WC-DB

Art.-Nr. 0681356015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Konstruktiv eingesetzte Distanzplatte zwischen WOOD CONNECTOR WC-DT-150 oder WC-DT-D-150 und dem Stiel bei Holzrahmenelementen zum Ausgleich der Wandscheibenebene.
  • Passgenaue Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene durch abgestimmte Plattenstärke und integrierten passgenaue Zapfen bzw. Zapfenlöcher

  • Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund

  • Einfache und schnelle Fixierung des gesamten WOOD CONNECTORT WC-DT-150 Verbinder und/oder WC-DT-D-150 mit zwei ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 90, 110 oder 130 mm

  • Fehlerfreie Montage bzw. richtige Ausrichtung des Verbinders durch die Einsetzung des Verbinders in vorgefertigten Lochbohrungen mit unterschiedlichen Lochgrößen

  • 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, eine falsche Montage wird ausgeschlossen, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen

  • Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern

  • Ressourcenschonend aus Sperrholz gefertigt

  • Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
Hinweis
  • CAD-Modelle für die Bohrungen stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung

  • Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene bei Holzrahmenelementen in Verbindung mit dem WOOD CONNECTOR WC-DT-150

  • Nutzungsklasse 1 und 2
Anleitung

Der Holzverbinder WC-DP (distance plate) ist eine auf den Holzverbinder WC-DT-150 und/oder WC-DT-D-150 abgestimmte Distanzplatte zum Ausgleich der Wandscheibenebene.


Die Positionierung der Distanzplatte erfolgt durch den Ausschnitt der Wandscheibe während der CAD Abbundplanung im gewünschten Positionierungsbereich des WC-DT-150 Verbinders.

Typbezeichnung

WC-DB-15

Werkstoff

Sperrholz

Länge x Breite x Höhe

160 x 80 x 15 mm

Balkenquerschnitt Nebenträger min. (B/H)

0 x 0 cm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X70/32

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X80/32

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X90/32

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X110/50

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X130/60

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
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
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X70/32

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X80/32

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X90/32

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X110/50

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X130/60

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X150/80

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X170/80

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X190/80

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X210/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X230/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X250/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X270/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X290/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X310/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X330/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X350/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.
ASSY® 4 PII CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkfrästaschenkopf

SHR-SEKPF-FRT-PII-RW40-(A3K)-8X370/100

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde für plane, montagespaltfreie, randnahe und hochtragende Holz-Holz und Stahl-Holz Anschlüsse im Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 50 St.