WLH 8 LED hand-held lamp
WLH 8 LED hand-held lamp
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 900 lm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 64 |
Slagfasthet | IK07 |
Min./maks. nominell spenning | 220 / 240 V/AC |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominell effekt | 9 W |
Kabeltype | H05BQ-F2 x 1,0 mm² |
Ledningslengde | 5 m |
Antall LED-er | 28 STK |
Støpsel | 1 Schuko-plugg, 16 A |
Energieffektivitetsklasse | E |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.